STP/Blue/5m LANケーブル CAT5e 単線 STP モノタロウ 41566948

STP/Blue/5m LANケーブル CAT5e 単線 STP モノタロウ 41566948
STP/Blue/5m LANケーブル CAT5e 単線 STP モノタロウ 41566948
STP/Blue/5m LANケーブル CAT5e 単線 STP モノタロウ 41566948
STP/Blue/5m LANケーブル CAT5e 単線 STP モノタロウ 41566948
STP/Blue/5m LANケーブル CAT5e 単線 STP モノタロウ 41566948
モノタロウ

LANケーブル CAT5e 単線 STP

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ケーブル長(m)5
内容量1本注文コード41566948品番STP/Blue/5m
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ノイズに強いシールド加工したSTPケーブル。
オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。
ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
単線のケーブルなので通信が安定しやすくノイズに強い。

用途
インターネットに接続するために使用
ブルー規格CAT5eケーブル長(m)5構造単線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2シールドSTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止あり
注意
※ケーブルを小さく折り曲げないようにしてください。
※ドアの出入口や椅子や台車などが走る場所に設置する場合はケーブルプロテクター等で保護してください。
※ケーブルを引っ張ったり、よりを戻さないようにしてください。内部で断線や機能低下する恐れがあります。特にケーブル端末のコネクタ接続部分に生じやすいのでご注意ください。
※ケーブルを設置する際はノイズ等の影響を受けやすい為、他の電線などを近づけないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする