PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の プルスタッドボルト
プルスタッドボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT50
寸法a(°)
45
寸法L(mm)
90
注文コード
41566989
品番
PRH-BT50X45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
テーパー・寸法a・寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
BTタイプのプルスタッドボルトです。
寸法D(mm)
38
寸法L(mm)
90
寸法d1(mm)
23
寸法d2(mm)
17
寸法d3(mm)
25
寸法l1(mm)
45
寸法l2(mm)
35
寸法a(°)
45
寸法M
M24
テーパー
BT50