ラミネートフィルム100μm 片面マット 静電気防止

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 41566991 品番 片面マットA4
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

片面マット、片面光沢の両面仕様。
静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。
光沢面ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
マット面、光沢を抑え、落ち着いた仕上がりになります。
マット加工により、蛍光灯の光の反射が少なく掲示物が見やすい。
マット加工されており、鉛筆やボールペンでの書き込みが可能。

用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA 寸法(mm)216×303 サイズA4 タイプ片面マット 厚さ(μm)100
注意
※機器には接着加工してあるシール部分から挿入してください。
※加工後に波打ち症状が出る場合は、機器側の温度調整を確認してください。
※異形物を加工される際は台紙として定形紙と一緒に加工してください。
※高温多湿な場所での保管は品質低下の原因になりますので避けてください。
※一度加工したシートは再生不能となります。
※100ミクロン対応のラミネーターをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする