PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の プルスタッドボルト
プルスタッドボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT50
寸法a(°)
60
寸法L(mm)
90
注文コード
41566998
品番
PRH-BT50X60
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・寸法a・寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
BTタイプのプルスタッドボルトです。
寸法D(mm)
38
寸法L(mm)
90
寸法d1(mm)
23
寸法d2(mm)
17
寸法d3(mm)
25
寸法l1(mm)
45
寸法l2(mm)
35
寸法a(°)
60
寸法M
M24
テーパー
BT50