PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の プルスタッドボルト
プルスタッドボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT40
寸法L(mm)
44.1
注文コード
41567016
品番
PRH-MA-BT40
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・寸法a・寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
BTタイプのプルスタッドボルトです。
寸法D(mm)
22
寸法L(mm)
44.1
寸法d1(mm)
18.8
寸法d2(mm)
12.45
寸法d3(mm)
17
寸法d4(mm)
7
寸法l1(mm)
19.1
寸法l2(mm)
14
寸法M
M16
テーパー
BT40