PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の プルスタッドボルト
プルスタッドボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT50
寸法L(mm)
65.2
注文コード
41567025
品番
PRH-MA-BT50
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・寸法a・寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
BTタイプのプルスタッドボルトです。
寸法D(mm)
37
寸法L(mm)
65.2
寸法d1(mm)
28.95
寸法d2(mm)
20.83
寸法d3(mm)
25
寸法d4(mm)
10
寸法d5(mm)
16
寸法l1(mm)
25.2
寸法l2(mm)
17.58
寸法l3(mm)
1.8
寸法M
M24
テーパー
BT50