PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の ツーリング関連商品
レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41567077
品番
PRH-ER32UM
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ERコレット着脱専用スパナ。ERコレット着脱専用スパナです。
質量(kg)
0.4
タイプ
ER32UM
全長L(mm)
250
幅A(mm)
(レンチヘッド)75