PRC-PO35S SUS用ポイントタップ PROCHI(プロチ) 41567506

SUS用ポイントタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41567506品番PRC-PO35S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680

ポイント溝のタップ
ポイント溝のタップです。
切りくずを前方へ排出します。
切りくず詰まりがありません。
折損強度が大きいです。
切りくずがコイル状にカールする被削材です。
通り穴に使用します。
高速でタッピングします。
ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適しており、炭素鋼や合金鋼にも効果があります。

呼び寸法M3×0.5ピッチ(mm)0.5材質HSSE食付長さ5山下穴径(Φmm)2.59ねじ長さ(mm)11全長L(mm)46精度JL2表面処理ホモ処理二面幅(mm)(シャンク四角部)3.2シャンク径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする