荷物に合わせて縦・横方向に連結可能な連結台車。軽量で走行性に優れているため女性でも簡単に操作できます。
縦、横方向に連結可能、一つの台車では収まりきらない大型荷物にも対応できます。
滑り防止ゴム付、台車に載せた荷物が滑るのを防止し、安全にお使いになれます。
別売のキャスター(品番:PRS-HS480-C)を台車の中心に取り付けると(滑り防止ゴムははずす)、安定性に優れた5輪キャスターになり、走行の際、スムーズな押し出しが可能です。
滑り止めゴムを取り外し、積み重ねての収納も可能です。外装寸法(mm):L494×W400×H100
梱包重量(kg):4.8