WNMG080412DM YBC252 チップ WNMG PROCHI(プロチ) 41567813

WNMG080412DM YBC252 チップ WNMG PROCHI(プロチ) 41567813 WNMG080412DM YBC252 チップ WNMG PROCHI(プロチ) 41567813

チップ WNMG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 注文コード41567813 品番WNMG080412DM YBC252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

鋼材の仕上げ加工から荒加工に適用。汎用ターニングチップです。
六角形80°ネガティブアングル型です。
コーティングカーバイトです。YBC252について:複合膜厚コートで威力を発揮します。寿命がアップし、加工速度も1.5倍アップ可能です。工具交換時間を節約でき、耐欠損性大です。

切刃長さ(mm)8.7 材質YBC252 厚さS(mm)4.76 用途鋼材仕上げ加工に。荒〜中切削加工用。 形状六角形 直径(Φmm)(内接円形)I.C:12.7 口径d(Φmm)5.16 適合カッターPWLNR/L・MWLNR/L・PWLNR/L 半径(Φmm)(刃先円弧)r:1.2
注意
※注文単位は1ケース10個単位です。表示価格は1個単位です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41567813 WNMG080412DM YBC252 75523673 WNMG080412DM YBC252 画像準備中 チップ PROCHI(プロチ) 1セット(10個) 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする