PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ドライバー/ビット
PROCHI(プロチ)の ドライバー
PROCHI(プロチ)の 差替式ドライバー
スマルク SPセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41568075
品番
PRC-SR7IP-SP
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。IP=トルクスプラスです。
用途
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
先端サイズ
7IP
セット内容
ドライバーグリップ、スリーブ(0.9N.m)、25mmビット×1、50mmビット×1、専用ケース
精度(%)
(トルク)±10
商品構成
セット品
トルク(N・m)
(規定)0.9
アズワン品番
64-8943-26
注意
※オーバートルクでチップが割れたり、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、バイトの買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。
※スリーブの寿命は5000回の締め付けが可能ですが、一年ごとに交換をおすすめします。