万能バイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41568267 品番PRS-MV150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000
口開き(mm)125 口幅(mm)150 口深(mm)75 質量(kg)19.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)432×204×233 パイプ径(Φmm)(挟める)15-64 アンビル(mm)80×65 取付穴径(mm)13(M12) 取付穴間(mm)A:123、B:174、C:15
注意
※画像は代表画像です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41568267 PRS-MV150 77984367 0817 0100 リードバイス マタドール(MATADOR) リードバイス マタドール(MATADOR) 1台 30,980 税込34,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする