曜日別特売
250-OSP-08 ノンワイヤーバーコーター 250mm OSP 41568784

250-OSP-08 ノンワイヤーバーコーター 250mm OSP 41568784
250-OSP-08 ノンワイヤーバーコーター 250mm OSP 41568784
250-OSP-08 ノンワイヤーバーコーター 250mm OSP 41568784

ノンワイヤーバーコーター 250mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個番手【ワイヤーバー】#4注文コード41568784品番250-OSP-08
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。
目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。

用途グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に材質SUS304寸法(Φ×mm)10×250膜厚(μm)8(最大/wet)番手【ワイヤーバー】#4
注意
※膜厚(最大μm/wet)は、転写率が100%の時を意味します。
※塗布膜厚は、塗布機種・基材・塗布液により変化します。ご了承ください。
※サブ画像はハンドルをとりつけた状態です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする