SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ハンマー
SIGNET(シグネット)の ゴムハンマー
ゴムハンマー1.5ポンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41569396
品番
80225
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
大型のゴムハンマー。
リーズナブルな価格設定。
全長(mm)
340
柄長さ(mm)
270
材質
柄部:天然木、頭部:ゴム
質量(g)
680
径(Φmm)
(打撃面)65
頭部長(mm)
112