曜日別特売
#14×40mm ビニール亀甲 吉田隆 41569789

ビニール亀甲

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1巻(15m)幅(m)0.91注文コード41569789品番#14×40mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
幅(m)0.91長さ(m)15グリーン材質ビニール・鉄線径(Φmm)1.9番手#14網目(mm)40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44053565
2020-08-25
用途: 鶏舎の壁に使用
その他業種

鶏舎の害獣(蛇、タヌキ、テンなど)予防のため、線径が1mm以上(#18は1.15mm)で穴のサイズが2cm以下で探していました。固すぎないので加工しやすく、施工後の感触もしっかりとしているので、タヌキに破られないだろうと期待しています。
そしてとてもリーズナブルな価格であることに感謝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする