キラックス
キラックスの 安全保護テープ
キラックスの ラインテープ
PVC簡易ラインテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
41569999
品番
PVC-RT-Y/B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
PVC(塩ビ)基材の簡易ラインテープです。
色
トラ柄(黄/黒)
テープ幅(mm)
約50
テープ長さ(m)
約33
テープ厚さ(mm)
約0.15
基材
PVCフィルム
粘着剤
ゴム系
用途
短期の通路表示や区画標示に。屋内の平滑な床面の標示テープとして。
注意
※テープを貼る面の水分や汚れを取り除いて、しっかり押さえて貼り付けしてください。
※皮膚等人体には貼り付けしないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープを保管する際は、直射日光を避け、涼しい所に保管ください。
※冬場の低温時には接着力が落ちるので、室温10℃以上の温かい環境で作業してください。
※被着体によってはのり残りする場合があります。
※のり残りがダメな箇所では使用を避けてください。