産業廃棄物標識マグネット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41570175 品番 GSH-200M3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

マグネット仕様でスチール製の看板や壁に簡単に取り付けることができます。

表示内容コンクリート 材質マグネット(等方性) サイズ200×200 質量(g)120 アズワン品番64-6575-36 メーカー商品コード6300000667 用途産業廃棄物の分別用標識です。 厚さ(mm)約0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※台風などの暴風の日は安全の為取り外してください。

商品説明動画

グリーンクロス 廃棄分別標識 GSH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする