産業廃棄物標識マグネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41570358 品番 GSH-200M21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

マグネット仕様でスチール製の看板や壁に簡単に取り付けることができます。

表示内容アスコン 材質マグネット(等方性) サイズ200×200 質量(g)120 アズワン品番64-6575-54 メーカー商品コード6300000685 用途産業廃棄物の分別用標識です。 厚さ(mm)約0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※台風などの暴風の日は安全の為取り外してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

グリーンクロス 廃棄分別標識 GSH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする