産業廃棄物標識マグネット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41570403 品番 GSH-300M1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

マグネット仕様でスチール製の看板や壁に簡単に取り付けることができます。

表示内容木くず 材質マグネット(等方性) サイズ300×300 質量(g)240 アズワン品番64-6575-59 メーカー商品コード6300000690 用途産業廃棄物の分別用標識です。 厚さ(mm)約0.8
注意
※台風などの暴風の日は安全の為取り外してください。

商品説明動画

グリーンクロス 廃棄分別標識 GSH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする