コニカルチューブ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50本) 注文コード 41570656 品番 84007
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。

容量(mL)15 滅菌滅菌済 胴径(Φmm)×高さH(mm)17×121 遠心強度6200 材質ポリプロピレン アズワン品番4-3148-04
注意
※ラックは付属しておりません。
※仕様変更中のため、ご注文タイミングによっては画像の写真と色味が異なる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
土壌分析
教育・研究機関

きちんと包装紙にパッキングされており、滅菌が維持できていると思われた。

対象商品:
35589495
2024-03-25
用途:
微生物の植え継ぎ作業
池田糖化ホールディングス株式会社 様 (製造業)

滅菌済みを買えば事前にオートクレーブしなくても済むので、とても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
35589486
2023-07-25
用途:
料理
卸売・小売業

調味料を混ぜるのに ちょうどよいサイズなんですよね〜。味噌とか豆板醤とか入れて、シャカシャカしてます。目盛りもあって スゴく便利。お気に入りです。

1人が参考にしています
対象商品:
35589486
2022-07-03
用途:
昆虫採集
製造業

コンパクトに持ち運べるので邪魔になりません。価格も手頃で良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35589486
2022-06-25
用途:
土のサンプル容器として
卸売・小売業

衛生面でも問題なく、安心で特別な問題もなく使用できています。

対象商品:
35589443
2021-12-28
用途:
大学の研究実験用
NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 様 (教育・研究機関)

プランクトンの採取後に、種類や数の定量用に利用。
目盛りがついているから、おおよその量が推定できるので、サンプルの濃縮時に遠心用として使用した。正確には、さらに作業が必要であるが、目安になるので、便利である。

対象商品:
35589443
2020-11-20
用途:
ビットなどの保管
製造業

本来の使い方とは違いますが、電動工具のビットやドリルを保管するのにちょうどいいです。

対象商品:
35589443
2020-11-16
用途:
遠心分離機のバランス
株式会社ネイチャーフォース・ジャパン 様 (卸売・小売業)

滅菌商品ではありません。プラスチック製で軽量でありながら強度も優れています。遠心分離機用のバランスとして使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする