曜日別特売
99072 マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ) 41571356

99072 マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ) 41571356
99072 マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ) 41571356

マルチウイングキャリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード41571356品番99072
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!
アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。
共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。
フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。
車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。
※車種により積載重量が異なります。

適合CB650R('19)、CBR650R('19)材質(トッププレート)アルミA5052材、(フィッティング)スチール製表面処理(トッププレート)黒塗装仕上げ、(フィッティング)電着黒塗装仕上げ最大積載量(kg)5板厚(mm)(トッププレート)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする