※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 左ねじ (SCM435/黒染め)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41571512
品番
14×40
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M14
材質
SCM435
長さ(mm)
40
ねじピッチ
2
寸法t(mm)
7
寸法S(mm)
12
表面処理
黒染め
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
14
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
21
ねじ山種類
メートル並目(左)