99228 HBG-040 ALL スポーツロンググローブ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 41571785

 

99228 HBG-040 ALL スポーツロンググローブ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 41571785
99228 HBG-040 ALL スポーツロンググローブ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 41571785
99228 HBG-040 ALL スポーツロンググローブ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 41571785
99228 HBG-040 ALL スポーツロンググローブ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 41571785
99228 HBG-040 ALL スポーツロンググローブ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 41571785
99228 HBG-040 ALL スポーツロンググローブ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 41571785
99228 HBG-040 ALL スポーツロンググローブ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 41571785
99228 HBG-040 ALL スポーツロンググローブ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 41571785

HBG-040 ALL スポーツロンググローブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズL
内容量1双注文コード41571785品番99228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800

表裏の革厚を使い分け、手の甲や小指は厚く、手の平は薄くし安全性とフィット感を両立。ライディングに適した立体パターン+シャーリングで操作性向上。ナックルガード+パームスライダー+クッションパッド+本革による高い保護性能。指は全て内縫いで高い耐久性。
人差し指の周囲までスマホタッチ対応。
素材:本革(やぎ革) プロテクター:カーボン

サイズLブラック仕様通年用材質本革(やぎ革)/プロテクター(カーボン)タイプMENS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41571776
2023-07-23
用途: 通勤用
製造業

ひとサイズ小さめを買いましたが、革が伸びます。
皮革オイル併用で手になじんできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする