HBG-040 ALL スポーツロンググローブ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 41571794 品番 99229
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

表裏の革厚を使い分け、手の甲や小指は厚く、手の平は薄くし安全性とフィット感を両立。ライディングに適した立体パターン+シャーリングで操作性向上。ナックルガード+パームスライダー+クッションパッド+本革による高い保護性能。指は全て内縫いで高い耐久性。
人差し指の周囲までスマホタッチ対応。
素材:本革(やぎ革) プロテクター:カーボン

サイズXL ブラック 仕様通年用 材質本革(やぎ革)/プロテクター(カーボン) タイプMENS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41571776
2023-07-23
用途:
通勤用
製造業

ひとサイズ小さめを買いましたが、革が伸びます。
皮革オイル併用で手になじんできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする