曜日別特売
CDM2BZ20-25AZ1-B54 エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2BZ20~) SMC 41574341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM2BZ20-25AZ1-B54 エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2BZ20~) SMC 41574341
CDM2BZ20-25AZ1-B54 エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2BZ20~) SMC 41574341

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2BZ20~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ個数2オートスイッチ種類有接点オートスイッチ注文コード41574341品番CDM2BZ20-25AZ1-B54
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥14,702
販売価格(税別)
13,365

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

ストローク(mm)25形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動負荷電圧(V)オートスイッチ:DC24,12, AC100,200使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05配線(出力)オートスイッチ:2線RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきオートスイッチ個数2ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類有接点オートスイッチロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする