画像準備中

屋内HDドームNWカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード41575057 品番WV-S2110RJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥102,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

HD(1280×720)/60fps、H.265コーデック、スマートコーディング技術を搭載
ダイナミックレンジ134dB、さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載。
内蔵マイクと音検知機能で、カメラ設置場所付近の物音を検知。

使用場所屋内 仕様3.6倍バリフォーカルレンズ、カメラ直付け方式 本体:セイルホワイト、ドームカバー:クリア 高さ(mm)101 質量(g)約510 使用温度範囲(℃)-10〜+50 消費電力(W)PoEDC48V:100mA/約4.8(クラス2機器) 電源PoE(IEEE802.3af準拠) 寸法(Φmm)ドーム:40 最大径(Φmm)Φ129.5 仕上本体:ABS樹脂、ドームカバー:アクリル樹脂 有効画素数約130万画素 機能簡易白黒切換、メガピクセル(1.3M)、GOP制御(Groupofpictures)、H.265,H.264/JPEG、オートフォーカス(レンズAF) 面積走査:4.80mm(H)×3.60mm(V) 角度調整範囲水平(PAN)、角:±180°、垂直(TILT)、角:±85°、傾き(YAW)、角:±100° 使用湿度範囲10%〜90%(結露しないこと) ズーム3.6倍光学、7.2倍EX光学ズーム画像解像度VGA時(手動ズーム/電動フォーカス) 焦点距離(mm)2.8〜10 モニター出力【調整用】VBS:1.0V[p-p]/75Ω、コンポジット信号/Φ3.5mmミニジャック、NTSCもしくはPALモニター用出力可能(INITIALSETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) 保存温度範囲(℃)-30〜+60 撮像素子約1/3型MOSセンサー シャッター速度(秒)1/30固定、3/120固定、2/100固定、2/120固定、1/60固定、1/100固定、1/120固定、1/250固定、1/500固定、1/1000固定、1/2000固定、1/4000固定、1/10000固定(※1/30固定〜2/120固定は30fpsモードのみ)(※1/60固定は60fpsモードのみ) フォーカス0.3m〜∞ 保存湿度(%)10〜95(結露しないこと) 絞りF1.6〜T405 画角【16:9モード】水平:28°(TELE)〜100°(WIDE)、垂直:16°(TELE)〜54°(WIDE)、【4:3モード】水平:28°(TELE)〜100°(WIDE)、垂直:21°(TELE)〜73°(WIDE) 走査方式プログレッシブ 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最低照度換算値(Lx)【カラー】0.008(F1.6、最長露光時間:OFF(1/30s)、AGC:11)、0.0005(F1.6、最長露光時間:最大16/30s、AGC:11)、【白黒】0.007(F1.6、最長露光時間:OFF(1/30s)、AGC:11)、0.0004(F1.6、最長露光時間:最大16/30s、AGC:11) ダイナミックレンジ134dBtyp.(スーパーダイナミック:On時) 最大口径比1:1.6(WIDE)〜1:3.4(TELE) スーパーダイナミックOn/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能(60フレームに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOFFとなります。)
注意
※レンズ交換不可。※取付金具 別売。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41575057 WV-S2110RJ 43344956 WV-S2130RJUX 屋内2MPドーム AIカメラ i-PRO 屋内2MPドーム AIカメラ i-PRO 1台 62,980 税込69,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする