※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト (チタン)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41575834
品番
2.5×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
8
材質/仕上
チタン
ねじピッチ
0.45
寸法t(mm)
0.60〜0.80
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
1.25〜1.50
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41575834
2.5×8
41471324
2.5×8
六角穴付皿ボルト (チタン)
大阪魂
1パック(4個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました