画像準備中

デジタルリンクスイッチャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード41575985 品番ET-YFB200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

LANケーブルのみで映像/音声/制御信号を、2系統出力でき、最大150m伝送することが可能です。さらに1系統のDVI-D出力にも対応しています。HDMI信号はもちろん、RGB信号やビデオ信号の入力が可能です。

付属品ACアダプター×1、電源コード(2m)×3、ACアダプター抜け防止金具×1、ACアダプター抜け防止金具取付用×1、ラック取付金具×2、ラック取付金具取付用ねじ×6、セット脚×4、セット脚取付用ねじ×4、3ピン3.5mm脱着式端子台プラグ×1 質量(kg)約1.3(本体) 電源(V)DC16 (DC入力端子) 消費電力(W)32(電源「切」時:0.1)(付属のACアダプター使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×250(突起部含まず)
注意
本気に直接接続するLANケーブルは、屋内だけで配線してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする