Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイク
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイクオプション
800MHzワイヤレスチューナーユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
41576283
品番
WX-DT800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
DC12 ワイヤレスアンプより供給
消費電流(mA)
約100
使用方法
機器組込用(単独使用なし)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×16×113(コネクター部含まず)
質量(g)
約140