画像準備中

充電器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード41576448 品番WX-SZ200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)本体:約450(ACアダプター、電源コード除く)、ACアダプター:約138(電源コードを除く) 電源(V)AC100 (50/60Hz)(付属品専用ACアダプター使用) 消費電力(W)最大5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:90×200×106、ACアダプター:27.3×75×47.5(DCコード、電源コードを除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする