Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイク
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイクオプション
コネクター用ボックス(床埋込型)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
41576493
品番
WZ-CB160
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
149×179×158
質量(kg)
約1.5
耐荷重(kg)
300
適合プラグ
マイク:XLR-3-12C相当品、スピーカー:XLR-4-12C相当品
適合コネクタ
マイク:XLR-3-31相当品(別売)、スピーカー:XLR-4-31相当品(別売)