Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の カメラ・ビデオカメラ
Panasonic(パナソニック)の ビデオカメラ/アクションカメラ
Panasonic(パナソニック)の アクションカメラ関連品
ポータブルP2メモリーカードレコーダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
41579336
品番
AJ-PG50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥597,400
付属品
バッテリーパック、ACアダプター/ACコード、バッテリーチャージャー/ACコード
質量(kg)
約1.1(本体のみ)
電源(V)
DC7.2 (バッテリー使用時)、DC12 (ACアダプター使用時)
消費電力(W)
21.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
108×85×217(セット足及び端子キャップなど突起物を除く)