※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×14 六角穴付止めねじ ギザスクリュー (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41579544 12×14 六角穴付止めねじ ギザスクリュー (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂 41579544

六角穴付止めねじ ギザスクリュー (SCM435/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 41579544 品番 12×14
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの呼びM12 ねじピッチ1.75 長さ(mm)14 材質SCM435 寸法t(mm)4.8 寸法S(mm)6 表面処理黒染め 寸法e(mm)6.86 先端形状ギザスクリュー 頭部形状六角穴付き 寸法C1(mm)2 穴の形状六角穴 寸法dz(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4515:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする