RST437GR02XXL アーバン エアー グローブ RSタイチ 41587867

アーバン エアー グローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード41587867 品番RST437GR02XXL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ソフトなTPUプロテクションを採用、操作性が軽快なグローブ。
ソフトなプロテクション素材をインサート。
通気性に優れるエアスルーメッシュとのマッチングにより操作性に優れ、さまざまなシーンで活躍するグローブです。

カモ サイズXXL 材質表地/ポリエステル・合成皮革・ナイロン・ポリウレタン・牛革・ネオプレン・ラバー 機能TPUプロテクター(甲)・フォームプロテクター(掌)・エアスルーメッシュ・スマホタッチ・アンチスリッププリント 手のひらまわり(cm)26 長さ(中指の先から手首まで)(cm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする