ラバーナックル メッシュ グローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード41588278 品番RST447BK01S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

ストレスなく握り込める抜群のフィット感。
全面にエアスルーメッシュを採用し通気性抜群。
スマホタッチで利便性も高く、シンプルなデザインの中に主張しすぎないラバープロテクションを甲に搭載。
車種を選ばず使用できるメッシュグローブです。

ブラック サイズS 材質表地/牛革・合成皮革・ナイロン・ネオプレン 機能ソフトプロテクター(甲)・ストレッチパネル・フォームプロテクター(掌)・TPRプロテクター(指)・エアスルーメッシュ・アンチスリッププリント・スマホタッチ 手のひらまわり(cm)22 長さ(中指の先から手首まで)(cm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする