RSタイチ
RSタイチの ライダーズグッズ
RSタイチの レインウエア
DRYMASTER-FIT レイングローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
41588935
品番
RST449BK01M
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
防水・透湿のオールシーズンレイングローブ。
防水・透湿のフィルムをインサートしつつ、操作性を損なうことなく指や掌への密着性を高めたレイングローブ。
サイズ
M
色
ブラック
材質
表地/ナイロン・ネオプレン・合成皮革・山羊革・スパンデクス、裏地/ポリエステル、防水ライナー/DRYMASTER
機能
フォームプロテクション(掌)・DRYMASTER・スマホタッチ・リフレクター
手のひらまわり(cm)
23
長さ(中指の先から手首まで)(cm)
18