※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×16 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM440/黒染め)(小箱) 大阪魂 41590202 10×16 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM440/黒染め)(小箱) 大阪魂 41590202

六角穴付止めねじ 棒先 (SCM440/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 41590202 品番 10×16
販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ねじの呼びM10 ねじピッチ1.5 長さ(mm)16 材質SCM440 寸法t(mm)(1欄)4、(2欄)6 寸法S(mm)5 表面処理黒染め 寸法e(mm)5.72 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 寸法Z2(mm)(短い棒先)2.5〜2.75、(長い棒先)5〜5.3 寸法dp(mm)7 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
877:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする