※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付ボルト (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
41591672
品番
12×35
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
35
材質/仕上
ステンレス
寸法A(mm)
11.33
寸法t(mm)
(最大)5.3(最小)4.9
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法b(mm)
36
寸法K(mm)
12
寸法V(mm)
(最大)1.2
寸法da(mm)
(最大)13.7
穴の形状
ヘックスローブ穴
寸法dk(mm)
18
ドライブサイズ
T55
寸法ds(mm)
12