3×20 エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41591785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×20 エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41591785
3×20 エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41591785

エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)20
20
5
6
8
10
12
15
16
18
25
30
35
4
22
40
14
45
50
55
60
65
70
75
80
85
ねじピッチ0.5
内容量1箱(200個)注文コード41591785品番3×20
販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ねじの呼びM3長さ(mm)20材質/仕上ステンレスねじピッチ0.5種別全ねじ寸法D(Φmm)1.5寸法B(mm)2.5寸法C(mm)3寸法A(Φmm)5.5アズワン品番65-1965-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2830:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする