曜日別特売
RSB279GR01 WP ヒップバッグ RSタイチ 41591814

WP ヒップバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
カモフラージュ
内容量1個注文コード41591814品番RSB279GR01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

メイン気室に防水構造を採用したヒップバッグ。

容量(L)5カモフラージュ材質ポリエステル600D・ナイロン1680D・ターポリン(PVC)寸法(cm)12×26×18機能フロントポケット(非防水)・背面メッシュパネル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする