※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
8
8
8
5
6
10
12
15
16
18
20
4
25
30
35
22
40
14
45
50
55
60
65
70
75
80
85
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全95種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41591855
品番
4×8
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
寸法D(Φmm)
1.5
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
4
寸法A(Φmm)
7
アズワン品番
65-1965-54