※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
20
20
20
5
6
8
10
12
15
16
18
4
25
30
35
22
40
14
45
50
55
60
65
70
75
80
85
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全95種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41591916
品番
4×20
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
20
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
寸法D(Φmm)
1.5
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
4
寸法A(Φmm)
7
アズワン品番
65-1965-61