ブルーシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41592347 品番 #3000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐水性・耐候性があり丈夫。破損しにくく紐の通りがよい。

呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6 仕上り寸法(縦×横)(m)1.7×3.5 用途土木・建築・農業などに。資材の雨よけに。アウトドア・レジャーに。防災グッズとして。 仕様約4帖相当 形状折りたたみタイプ ブルー ハトメ数12 ハトメピッチ(cm)(ハトメ)85 特性耐候
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。物品の墜落防止用布材や、ハンモックとしてのご使用はおやめください。破れて墜落や、転落などの人身事故につながるおそれがあります。
※火気付近でのご使用はしないでください。火災のおそれがあります。また、60℃を超える高温物の接触は、シートの物性低下や、溶断が発生するおそれがあります。
※尖った物への接触はシートに穴があいたり、破損の原因になりますのでご注意ください。
※完全防水ではありません。
※ご使用にならないときは、日光の直接あたらない風通しの良い場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする