ジェイワークスプランニング
ブルーシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
仕上り寸法(縦×横)(m)
3.45×5.3
1.7×1.7
1.7×2.6
1.7×3.5
2.55×2.6
2.55×3.5
3.45×3.5
3.45×4.4
3.45×5.3
5.2×5.3
5.2×7.1
6.95×8.9
9.7×9.9
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
1.8×1.8
1.8×2.7
1.8×3.6
2.7×2.7
2.7×3.6
2.7×5.4
3.6×3.6
3.6×4.5
3.6×5.4
5.4×5.4
5.4×7.2
7.2×9.0
10×10
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41592408
品番
#3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐水性・耐候性があり丈夫。破損しにくく紐の通りがよい。
用途
土木・建築・農業などに。資材の雨よけに。アウトドア・レジャーに。防災グッズとして。
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
仕上り寸法(縦×横)(m)
3.45×5.3
仕様
約12帖相当
形状
折りたたみタイプ
色
ブルー
ハトメ数
20
ハトメピッチ(cm)
(ハトメ)85
特性
耐候
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。物品の墜落防止用布材や、ハンモックとしてのご使用はおやめください。破れて墜落や、転落などの人身事故につながるおそれがあります。
※火気付近でのご使用はしないでください。火災のおそれがあります。また、60℃を超える高温物の接触は、シートの物性低下や、溶断が発生するおそれがあります。
※尖った物への接触はシートに穴があいたり、破損の原因になりますのでご注意ください。
※完全防水ではありません。
※ご使用にならないときは、日光の直接あたらない風通しの良い場所に保管してください。