曜日別特売
#3000 ブルーシート ジェイワークスプランニング 41592426

#3000 ブルーシート ジェイワークスプランニング 41592426
#3000 ブルーシート ジェイワークスプランニング 41592426

ブルーシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
仕上り寸法(縦×横)(m)5.2×7.1
呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
内容量1枚注文コード41592426品番#3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

耐水性・耐候性があり丈夫。破損しにくく紐の通りがよい。

用途土木・建築・農業などに。資材の雨よけに。アウトドア・レジャーに。防災グッズとして。呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2仕上り寸法(縦×横)(m)5.2×7.1仕様約24帖相当形状折りたたみタイプブルーハトメ数28ハトメピッチ(cm)(ハトメ)85特性耐候
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。物品の墜落防止用布材や、ハンモックとしてのご使用はおやめください。破れて墜落や、転落などの人身事故につながるおそれがあります。
※火気付近でのご使用はしないでください。火災のおそれがあります。また、60℃を超える高温物の接触は、シートの物性低下や、溶断が発生するおそれがあります。
※尖った物への接触はシートに穴があいたり、破損の原因になりますのでご注意ください。
※完全防水ではありません。
※ご使用にならないときは、日光の直接あたらない風通しの良い場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする