※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
41592607
品番
12×40
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
40
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
寸法D(Φmm)
3
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
12
寸法A(Φmm)
18