※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×55 エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41592634 12×55 エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41592634

エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 41592634 品番 12×55
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの呼びM12 長さ(mm)55 材質/仕上ステンレス ねじピッチ1.75 種別全ねじ 寸法D(Φmm)3 寸法B(mm)10 寸法C(mm)12 寸法A(Φmm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2830:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする