※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
エアー抜きホーローセット くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
41592677
品番
3×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
15
材質/仕上
ステンレス
寸法D(Φmm)
1.2
寸法B(mm)
1.5
先端形状
くぼみ先
寸法A(Φmm)
1.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41592677
3×15
41484387
3×15
エアー抜きホーローセット くぼみ先 (ステンレス)
大阪魂
1個
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました