※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト UNF (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
#0
注文コード
41597315
品番
#0×1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
#0
材質/仕上
ステンレス
寸法L(inch)
1/8
山数
80
寸法d(mm)
1.5
寸法t(mm)
(最小)0.508
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)0.812、(最小)0.660
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)2.895、(最小)2.641
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41597315
#0×1/8
41497111
#0×1/8
六角穴付ボタンボルト UNF (ステンレス)
大阪魂
1個
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました