初代マツダキャロルのレストア中に、燃料ホースが劣化しており、部品が入りません。新たに、燃料ホースを作成して、ホース末端の金具にホースを付け、漏れないように締め付けるのに使用しました。しっかりと固定され、接続部からの漏れもなく、安心しました。
DIYでドイツ車をいじる方、1本持ってるとホースバンドが再利用できますよ!
流石は専用工具、多少の慣れが必要ですが、コツを掴めば面白いほど簡単にCLICK/CLICK-Rタイプのホースバンドが脱着できます。ラジオペンチで代用しようと、どんなに頑張っても上手く締められなかったのが、あっさり。ただ、使用頻度がとても低いので、あと少し価格が安ければ言うことなしでした。
簡単にクランプはついたが、70代の私では片手で使えない、もっと長いのいいのか、でも重たくなる。もっと軽い力で使えると思った。
これまでラジオペンチを使っていましたが、やはり専用工具の使いやすさは抜群です。たまにしか使いませんがあると便利な工具ですね。
先日作業で、この工具がなくて、別の工具で作業をして苦労しましたので、格安で販売されてるので、是非この機会に購入させていただきました。
使うのが楽しみです。
購入して初めて使用する際、使用方法が分かりませんでした。
ネットで調べて映像を見て使いました。出来れば簡単な使用方法マニュアルの
添付があれば助かります。
BMWミニ(R53)のエアホースの取り外しに使用。取り外しは難なくできましたが、取り付けの際場所的に角度がきつかったせいかうまくクランプにうまく噛まず苦労しました。ただ他のものを使ったことがないので比較はできません。